Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0402C152J5GACTU KONDENSATOR 1500PF 50V 5% C0G/NP0 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1535561
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C152J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1500 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator kemet, vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0402C152J5GACTU, 1535561, 153-5561
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    21368
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0833*
    € 0,3045*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0557*
    € 0,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3045*
    € 0,36236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1758*
    € 0,2092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1436*
    € 0,17088
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1229*
    € 0,14625
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1008*
    € 0,11995
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.