Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 5B.SA PINZETTE, HOCHPRÄZISE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1533611
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5B.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Hohe Genauigkeit
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Ausführung der Spitzen: 5B
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,94*
    € 45,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.