Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-/SIP-Schalter, 4 Schaltkreis(e), Schiebeschalter, Oberflächenmontage, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1524007
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCEMR-04-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SIL-Schalter
Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: MCEMR
  • Schaltertyp: DIP gekapselt
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, multicomp schiebeschalter, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCEMR-04-T, 1524007, 152-4007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,803*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCEMR-04-T-V-T/R
    ab € 0,568*
    Ähnlich
    Omron
    A6S-4101-H
    ab € 0,72*
    Ähnlich
    Omron
    A6S-4102-H
    ab € 0,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.