Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-/SIP-Schalter, 5 Schaltkreis(e), Schiebeschalter, Durchsteckmontage, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523998
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCEIR-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 5 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: MCEI
  • Schaltertyp: DIP
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, Schiebeschalter, multicomp schiebeschalter, dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCEIR-05, 1523998, 152-3998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,526*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,324*
    € 1,57556
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCEIR-02
    ab € 0,661*
    Zubehör
    Multicomp
    MCEIR-04
    ab € 0,782*
    Zubehör
    Multicomp
    MCEIR-08
    ab € 1,014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.