Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MA320001 PIC32-MODUL FÜR EXPLORER 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1523316
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA320001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: PIC32 Series
  • Zur Verwendung mit: Entwicklungsboard Explorer 16
  • Prozessorfamilie: PIC32MX360Fxxxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Steckmodul PIC32MX
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC32MX360F512L
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, microchip mikrocontroller, mikrocontroller, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, MA320001, 1523316, 152-3316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,44*
    € 60,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,86*
    € 55,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,34*
    € 55,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,83*
    € 50,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,02*
    € 44,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.