Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-/SIP-Schalter, 2-polig, Klaviertasten, Oberflächenmontage, SPST, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1522022
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCEPM-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: MCEP
  • Schaltertyp: DIP
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schalterbetätiger: Klaviertaste
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, dil-schalter 2 polig, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCEPM-02, 1522022, 152-2022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,986*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.