Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-/SIP-Schalter, 6 Schaltkreis(e), Klaviertaste, Durchsteckmontage, SPST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1522019
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCEPI-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SIL-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Anzahl der Schaltkreise: 6 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: MCEP
  • Schaltertyp: DIP
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schalterbetätiger: Klaviertaste
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SIL-Switch, SIP-Schalter, SIP-Switch, dil schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCEPI-06, 1522019, 152-2019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,13*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCEPM-06
    ab € 1,23*
    Ähnlich
    Omron
    A6T-6104
    ab € 0,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.