Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 7286R20KL.25 POTENTIOMETER, WW 7/8, 10-GANG, 20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520674
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     7286R20KL.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 7286 Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.73 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 7286R20KL.25, 1520674, 152-0674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,99*
    € 72,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,53*
    € 52,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,60*
    € 51,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,61*
    € 23,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.