Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 550-0207F LED, PCB, 5MM, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519342
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-0207F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Lichtstärke: 12.3 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Höhe: 6.1 mm
  • Produktpalette: 550
  • Breite: 6.1 mm
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, DIALIGHT, 550-0207F, 1519342, 151-9342
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,79*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.