Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DC3C-A1LB MICROSWITCH, SPDT, HEBELL=4.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519011
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DC3C-A1LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: DC
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätigungskraft, max.: 80 gf
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Gerader Hebel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter 250v zf, ausschalter, ausschalter ip67, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, DC3C-A1LB, 1519011, 151-9011
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    560
    Frei Haus
    ab € 2,18*
    € 2,53*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,41*
    € 3,20*
    1 Tag
    394
    1
    Frei Haus
    ab € 3,30*
    € 5,18*
    1
    € 4,00*
    ab € 2,03*
    € 5,47*
    Lager 139
    3805
    1
    € 14,99*
    ab € 2,51*
    € 8,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    614-1238
    ab € 0,17*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    6141232
    ab € 0,168*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.