Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DB1C-D2AA MIKROSCHALTER,SPDT,KOLBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1518994
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB1C-D2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: DB
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • Betätigungskraft, max.: 150 gf
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stößel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, wechselschalter 250v 6 a, ausschalter, ausschalter 6a, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, DB1C-D2AA, 1518994, 151-8994
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,51*
    € 3,54*
    Lager 139
    367
    € 14,99*
    ab € 1,45*
    € 4,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,88*
    € 5,8072
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,1773
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    614-1234
    ab € 0,175*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    714-0261
    ab € 0,46*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    614-1238
    ab € 0,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.