Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DB3C-A1RC MIKROSCHALTER,SPDT,ROLLHEBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1518969
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DB3C-A1RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: DB
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätigungskraft, max.: 1.5 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter 250v zf, ausschalter, 0,1a wechselschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, DB3C-A1RC, 1518969, 151-8969
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 1,41*
    € 2,47*
    € 5,90*
    ab € 1,28*
    € 2,95*
    € 6,90*
    ab € 1,63*
    € 2,95*
    2 Tage
    375
    € 5,95*
    ab € 1,55*
    € 3,44*
    Lager 139
    9399
    € 14,99*
    ab € 1,77*
    € 5,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    614-1234
    ab € 0,175*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    714-0261
    ab € 0,46*
    Zubehör
    ZF Friedrichshafen
    614-1238
    ab € 0,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.