Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-01-2121 STECKERGEHÄUSE, 12POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151877
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
JR-Steckverbinder
Rastermaß: 4.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5558, 30490 &, Mini-Fit Plus 46012 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5559
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-01-2121, 151877, 151-877
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,26*
    € 0,64*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,65*
    1 Tag
    376
    5
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,76*
    1 Tag
    274
    5
    € 5,95*
    ab € 0,54*
    € 0,92*
    Lager 139
    10713
    1
    € 14,99*
    ab € 0,32*
    € 1,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    39000048
    ab € 0,0204*
    Zubehör
    Molex
    39000083
    ab € 0,0506*
    Zubehör
    Molex
    39012120
    ab € 0,0933*
    Zubehör
    Molex
    39012125
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Molex
    39-00-0219
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Molex
    797580005
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.