Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0920 003 0320 ANBAUGEHÄUSE, HAN3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-151862
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0920 003 0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PC (Polycarbonat)
  • Produktpalette: Han A
  • Zur Verwendung mit: Han 3A Hoods &, Inserts
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 0920 003 0320, 151862, 151-862
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 1,89*
    € 2,55*
    1
    € 5,46*
    ab € 1,87*
    € 2,68*
    22 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 2,01*
    € 2,70*
    7 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 1,9334*
    € 2,7734*
    Lager 139
    466
    1
    € 14,99*
    ab € 5,08*
    € 9,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 5445
    ab € 6,681*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 5425
    ab € 5,64*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 5446
    ab € 4,7852*
    Zubehör
    Harting
    09 12 005 3001
    ab € 4,65*
    Zubehör
    Harting
    09 12 005 3101
    ab € 5,05*
    Zubehör
    Harting
    09 12 007 3001
    ab € 5,44*
    Zubehör
    Harting
    09 12 007 3101
    ab € 5,87*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2611
    ab € 4,19*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 2711
    ab € 4,42*
    Zubehör
    Harting
    09 20 004 2611
    ab € 4,91*
    Zubehör
    Harting
    09 20 004 2711
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Harting
    09 21 007 3031
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Harting
    09 21 007 3131
    ab € 1,80*
    Zubehör
    Harting
    09 36 008 3001
    ab € 2,61*
    Zubehör
    Harting
    09 36 008 3101
    ab € 2,59*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.