Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PRV4F0GJS502KAB10 POTENTIOMETER, 5K, LIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517321
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PRV4F0GJS502KAB10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: PRV4
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 42.23 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PRV4F0GJS502KAB10, 1517321, 151-7321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,88*
    € 72,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,12*
    € 63,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 51,22*
    € 60,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,09*
    € 57,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,51*
    € 52,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,52*
    € 31,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.