Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PA16NP472MAB15 POTENTIOMETER, LINEAR, 4K7, 1W, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517316
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PA16NP472MAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: PA16N
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 4.7 kohm
  • Einstellungsart: Rändelknopf
  • Länge der Welle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 24.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PA16NP472MAB15, 1517316, 151-7316
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 9,80*
    € 12,50*
    Lager 139
    78
    1
    € 14,99*
    ab € 14,60*
    € 32,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.