Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P11S1A0BGSY00103KA POTENTIOMETER, LINEAR, 10K, 1W, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517298
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1A0BGSY00103KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: P11S
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Modular
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 3.18 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 15.9 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P11S1A0BGSY00103KA, 1517298, 151-7298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,03*
    € 23,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,87*
    € 21,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.