Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PE30L0FG472KAB POTENTIOMETER, 4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517290
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FG472KAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: PE30
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 3 W
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 4.7 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 16 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 36 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 3w, potentiometer, vishay potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, PE30L0FG472KAB, 1517290, 151-7290
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,24*
    € 70,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,46*
    € 60,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 48,59*
    € 57,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,50*
    € 54,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,98*
    € 51,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,55*
    € 39,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,52*
    € 37,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,50*
    € 36,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.