Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, 0805 [Metrisch 2012], 2.7 kohm, 200 mA, BLM15A SH, 0.8 ohm, ± 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515646
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD272SH1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Produktpalette: BLM15A SH
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.8 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 2.7 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM21BD272SH1L, 1515646, 151-5646
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0612*
    € 0,1471*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0366*
    € 0,1581*
    Lager 139
    4340
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0513*
    € 0,2368*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2368*
    € 0,28179
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1497*
    € 0,17814
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0718*
    € 0,08544
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0661*
    € 0,07866
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0648*
    € 0,07711
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,184* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,65*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.