Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA DLW31SN222SQ2L DROSSEL, GLEICHTAKT, 2200OHM, 100MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515599
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW31SN222SQ2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Induktivität: -
  • Impedanz: 2.2 kohm
  • Produktpalette: DLW31S
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, drosselspule, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, MURATA, DLW31SN222SQ2L, 1515599, 151-5599
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17208
    5
    € 14,99*
    ab € 0,741*
    € 1,171*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,63*
    € 1,63*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 2,32*
    2 Tage
    1027
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3138*
    € 2,359*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,855* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRF3216A-222Y
    ab € 0,248*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    744232222
    ab € 0,737*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.