Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Common Mode Drosselspule, SMD 2.2kOhm @ 100MHz 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373187
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW31SN222SQ2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstörkondensator
Common Mode Drosselspule, SMD, Typ=DLW31SN222SQ2L, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=1.9 mm, Impedanz=2.2 kΩ, Induktivität=-999, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.2 Ω, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=200 mA, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Produktart=Gleichtaktdrossel, Verpackung=Band & Rolle, Serien=DLW
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, drosselspule, Common Mode Drosselspule, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17238
5
€ 14,99*
ab € 0,741*
€ 1,171*
1
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,63*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 2,32*
Lager 115
1827
5
€ 5,95*
ab € 0,3138*
€ 2,359*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,359*
€ 2,80721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4538*
€ 0,54002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4438*
€ 0,52812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3938*
€ 0,46862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3138*
€ 0,37342
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SRF3216A-222Y
ab € 0,248*
Ähnlich
Würth Elektronik
744232222
ab € 0,737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.