Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielschichtinduktivität, 12 nH, 0.35 ohm, 3 GHz, 400 mA, 0603 [Metrisch 1608]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515374
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG18HN12NJ00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQG18HN_00 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.35 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 12 nH
  • Kernmaterial: Luft
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQG18HN12NJ00D, 1515374, 151-5374
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0405*
    € 0,0815*
    Lager 139
    259
    10
    € 14,99*
    ab € 0,053*
    € 0,2119*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0622*
    € 0,2369*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2119*
    € 0,25216
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1896*
    € 0,22562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1378*
    € 0,16398
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,119* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,45*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.