Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 86102CY DATENKABEL 26AWG,SCHRM 2ADER,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515262
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     86102CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: Xtra-Guard® Flex
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, datenkabel liycy 2 x 0.14 mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 86102CY, 1515262, 151-5262
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,64*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,04*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,75*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.