Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 282106-1 FLACHSTECKERGEHÄUSE, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150680
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282106-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Rastermaß: 6 mm
  • Zur Verwendung mit: Mini-Mic-Flachsteckkontakte der Baureihe Superseal 1.5
  • Produktpalette: SUPERSEAL 1.5
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, steckergehäuse ip67, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 282106-1, 150680, 150-680
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,72*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,58*
    € 1,05*
    2 Tage
    1030
    3
    € 5,95*
    ab € 0,63*
    € 1,57*
    2 Tage
    1680
    3
    Frei Haus
    ab € 0,94*
    € 1,65*
    Lager 139
    9832
    1
    € 14,99*
    ab € 0,667*
    € 1,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,515*
    € 1,80285
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    493581-1
    ab € 1,35*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,82*
    Zubehör
    TE Connectivity
    282404-1
    ab € 0,0429*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58583-1
    ab € 291,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.