Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN LHVC2010-2MFT5 METALLSCHICHTWIDERSTAND 2M 1% 0.5W 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1506164
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     LHVC2010-2MFT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,5 watt
metallschichtwiderstand
Produktpalette: LHVC Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 1.6 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, LHVC2010-2MFT5, 1506164, 150-6164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,191*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,51*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.