Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN LRCS0805-0R04FT5 STROMMESSWIDERSTAND, 0R04, 1%, 125MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1506139
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     LRCS0805-0R04FT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktpalette: LRCS Series
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.04 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, LRCS0805-0R04FT5, 1506139, 150-6139
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,191*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,45*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.