Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-003-0001 ANTISTAT. BEUTEL PINK 76.2MM X 127MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503172
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-003-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
Breite - metrisch: 76.2 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 127 mm
  • Länge - imperial: 5 Zoll
  • Beuteltyp: Antistatischer Beutel / ESD-Abschirmbeutel
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 3 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0968* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.