Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 1241.1104.7095 TASTER, SPST, 0.125A. 48V, GRÜN, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150245
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.1104.7095
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Tastenmodul
schurter kurzhubtaster
IP-Schutzart: IP65
  • Schalterabmessungen (L x B): 18mm Durchmesser
  • Schaltleistung: 125mA bei 48V DC
  • Produktpalette: MCS18 Front
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 300 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kurzhubtaster, drucktaster ip65, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHURTER, 1241.1104.7095, 150245, 150-245
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 2,45*
    € 4,38*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,25*
    € 4,41*
    100
    Frei Haus
    ab € 5,91*
    € 7,33*
    Lager 139
    619
    1
    € 14,99*
    ab € 5,29*
    € 9,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0098.9201
    ab € 0,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.