Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73D2B9K31BTG DÜNNSCH.WIDERSTAND 9K31 0.1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1501705
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73D2B9K31BTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RP73 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 9.31 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73D2B9K31BTG, 1501705, 150-1705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,423*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,65*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.