Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RP73D2B261RBTG DÜNNSCH.WIDERSTAND 261R 0.1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1501540
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RP73D2B261RBTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RP73 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 261 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, RP73D2B261RBTG, 1501540, 150-1540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,425*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,546*
    € 1,83974
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,53*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 144,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.