Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0805FRE0733RL DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1500704
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0805FRE0733RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: RT12 Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0805FRE0733RL, 1500704, 150-0704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0078*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,04805*
    € 0,05718
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03428*
    € 0,04079
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0275*
    € 0,03273
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,02416*
    € 0,02875
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01838*
    € 0,02187
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01199*
    € 0,01427
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0113*
    € 0,01345
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01078*
    € 0,01283
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01012*
    € 0,01204
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0078*
    € 0,00928
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,58*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.