Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RT0603FRE0733RL DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 33R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1500621
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0603FRE0733RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RT Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RT0603FRE0733RL, 1500621, 150-0621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00456*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,08736*
    € 0,10396
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,03384*
    € 0,04027
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02233*
    € 0,02657
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01327*
    € 0,01579
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01086*
    € 0,01292
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00799*
    € 0,00951
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00745*
    € 0,00887
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00623*
    € 0,00741
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0061*
    € 0,00726
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00456*
    € 0,00543
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,81*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.