Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 7-215570-4 EINLÖT-STECKVERBINDER, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149299
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-215570-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage, Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: -
  • IDC-Steckverbinder: Board-In-Steckverbinder
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc-steckverbinder 1,27mm, idc steckverbinder, tyco electronics federleiste, Schneidklemmanschluss, Steckverbinder, Wannenbuchsen, Wannenstecker, AMP - TE CONNECTIVITY, 7-215570-4, 149299, 149-299
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,06*
    € 1,69*
    Lager 139
    655
    1
    € 14,99*
    ab € 0,826*
    € 1,93*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,57*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 1,363*
    € 1,62197
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,036*
    € 1,23284
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    734155-1
    ab € 1.355,61*
    Zubehör
    TE Connectivity
    734024-1
    ab € 1.195,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.