Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch IDC-Steckverbinder Stecker, , 4-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5325225
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-215570-4
EAN/GTIN:
     5059040540736
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 1.27mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.5A
Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Serie = Micro-MaTch
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Gehäusematerial = PET

Schneidklemm-Steckverbinder Micro-MaTch von TE Connectivity. Micro-MaTch Schneidklemm- oder IDC-Übergangs-Steckverbinder für den Einsatz in Kabel-Platine-Verbindungen. Diese Micro-MaTch Schneidklemm-Steckverbinder ermöglichen den Anschluss von Flachbandkabeln direkt an der Leiterplatte - ohne die Notwendigkeit eines passenden Steckverbinders. Der Leiterplatten-Schneidklemm-Steckverbinder verfügt über IDC-Kontakte. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für die Kabelvorbereitung. Das Steckverbindersortiment Micro-MaTch verfügt über kompaktes, platzsparendes Design. Die Buchsenkontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Diese Micro-MaTch Schneidklemm-IDC-Steckverbinder verfügen über ein abgewinkeltes Schenkeldesign für sicheren Halt auf der Leiterplatte und Platinenabstandshalter. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Ermöglicht die direkte Verbindung des Kabels mit der Leiterplatte Vollständig verzinnte IDC-Kontakte Reibkorrosionsbeständig Gasdichte Verbindung Geknickte Schenkel für sicheren Halt Platinenabstandshalter. Anwendungsbereich. Diese Micro-MaTch-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen: Produktions- und Materialhandhabungsausrüstung Roboter und Motoren Bedienteile Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.5A
Kontaktbeschichtung:
Nickel verzinnt
Serie:
Micro-MaTch
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc-steckverbinder 1,27mm, idc steckverbinder, stiftleiste 4 pol, 5325225, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 72155704, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,66*
2 Tage
655
1
€ 14,99*
ab € 0,826*
€ 1,90*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
734155-1
ab € 1.361,32*
Zubehör
TE Connectivity
734024-1
ab € 1.202,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.