Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 010500127 KLEMMENBLOCK DIN-SCHIENE, 2POL, 22-10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149294
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     010500127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennstrom: 32 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 010500127, 149294, 149-294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,51*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    WS.005.3544
    ab € 1,86*
    Zubehör
    TE Connectivity
    011836816
    ab € 0,302*
    Zubehör
    TE Connectivity
    011870703
    ab € 0,776*
    Zubehör
    TE Connectivity
    017666704
    ab € 7,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    023300227
    ab € 7,10*
    Zubehör
    TE Connectivity
    023300320
    ab € 9,89*
    Zubehör
    TE Connectivity
    023300421
    ab € 9,88*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.