Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 930113100 KLEMMPRÜFSPITZE KLEPS 30, 4MM, 4A, SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-148793
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930113100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Steckverbindertyp: Prüftastkopf
  • Anfangsfederkraft: -
  • Federkraftarbeitsweg: -
  • Achsmittenabstand: -
  • Produktpalette: KLEPS 30 Series
  • Gesamtlänge: 159 mm
  • Nennstrom: 4 A
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Messanschlussspitze: Klaue
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme 4mm schwarz, klemmprüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, Federbelastete, IC-Prüfklemmen, Kontakte, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930113100, 148793, 148-793
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    194
    1
    € 5,90*
    ab € 2,97*
    € 4,19*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,90*
    € 4,21*
    2 Tage
    2
    1
    € 9,50*
    ab € 3,12*
    € 4,39*
    12 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 3,40*
    € 4,77*
    Lager 139
    234
    1
    € 14,99*
    ab € 5,32*
    € 8,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934060100
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Hirschmann
    934062100
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Hirschmann
    934092100
    ab € 4,13*
    Zubehör
    SKS Hirschmann Test & Measurement
    MLN 150/1 BLACK
    ab € 3,84*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934058100
    ab € 3,11*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934091100
    ab € 2,95*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 23,61*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934065100
    ab € 2,4494*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.