Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Audio-/Video-Steckverbinder & -Adapter
>
Audio-/Video-Steckverbinder
>
Klinkenbuchsen & Klinkenstecker
>
Artikel
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS S4BNB BUCHSE KLINKE 6.35MM 2POL MIT SCHALTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-148267
Hersteller:
Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
S4BNB
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Audio-
Klinkenbuchsen
Klinkenstecker
Steckverbindermontage:
Panelmontage
Kontaktüberzug:
-
Steckverbindermaterial:
Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
Produktpalette:
-
Pindurchmesser:
6.35 mm
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Anzahl der Kontakte:
2 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Audio-/Video-Steckverbinder & -Adapter
>
Audio-/Video-Steckverbinder
>
Klinkenbuchsen & Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Video-Steckverbinder
,
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS
,
S4BNB
,
148267
,
148-267
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS S2SNS BUCHSE KLINKE 6.35MM 2POL OHNE SCHALTER
Cliff Electronics
S2SNS
€ 2,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.