Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H S MARSTON 96CN-02500-A-200 KÜHLKÖRPER, 0.29°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-148121
Hersteller:
     HS Marston
Herst.-Nr.:
     96CN-02500-A-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
h s marston kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 300 mm
  • Wärmewiderstand: 0.29 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 250 mm
  • Außenbreite - Zoll: 11.81 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • Außenlänge - imperial: 9.84 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, H S MARSTON, 96CN-02500-A-200, 148121, 148-121
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 162,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,57*
    € 238,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 188,47*
    € 224,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 182,73*
    € 217,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,32*
    € 211,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 162,26*
    € 193,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.