Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3547S-1AA-103A DREHPOTENTIOMETER 10KOHM 1W PANELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470239
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3547S-1AA-103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 3547 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 3 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.643 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 40.45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3547S-1AA-103A, 1470239, 147-0239
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 24,94*
    € 30,41*
    1
    € 4,00*
    ab € 23,68*
    € 33,05*
    1
    Frei Haus
    ab € 20,38*
    € 33,06*
    1
    € 6,90*
    ab € 19,43*
    € 33,30*
    Lager 139
    355
    1
    € 14,99*
    ab € 18,45*
    € 38,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,50*
    € 45,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,45*
    € 21,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.