Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW040210M0FKED DICKSCHICHTWIDERSTAND 10M 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469670
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW040210M0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW040210M0FKED, 1469670, 146-9670
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    57898
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00637*
    € 0,02872*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,132*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02872*
    € 0,03418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0168*
    € 0,01999
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0102*
    € 0,01214
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01008*
    € 0,012
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00993*
    € 0,01182
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00929*
    € 0,01106
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00862*
    € 0,01026
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00848*
    € 0,01009
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00637*
    € 0,00758
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2872* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC00625W0402110M0
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    RS Pro
    1839530
    ab € 102,10*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04W1005FTL
    ab € 0,00071*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04W1005FTL
    ab € 0,00093*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-0710ML
    ab € 0,00233*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-0710ML
    ab € 0,00163*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.