Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K101J15C0GH5TH5 KONDENSATOR, 100PF, 100V, 5%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469311
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K101J15C0GH5TH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: Mono-Kap
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 100 pf 100v keramikkondensator, radial kondensator, radial kondensator 100 volt, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K101J15C0GH5TH5, 1469311, 146-9311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0476*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1075*
    € 0,12793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0711*
    € 0,08461
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0601*
    € 0,07152
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C317C101J1G5TA
    ab € 0,0823*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    MR051A101JTA
    ab € 2,40*
    Ähnlich
    Vishay
    K101J15C0GH5UH5
    ab € 0,0506*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.