Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigetreiber/Display-Treiber, LCD, 32 Segmente, 3V bis 8.5V, CMOS &amp, TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467690
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AY0438-I/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 8.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzeigetreiber: LCD-Treiber
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: Serielle Schnittstellen
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Segmente: 32
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Display-Treiber, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, AY0438-I/L, 1467690, 146-7690
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27
    Frei Haus
    ab € 5,45*
    € 7,52*
    Lager 139
    362
    1
    € 14,99*
    ab € 5,53*
    € 8,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.