Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7265 AMPLIFIER, AUDIO 25+25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467650
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7265
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: Class AB Dual Audio Amplifier
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Verstärkerklasse: AB
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: Multiwatt
  • Audioverstärker: AB
  • Versorgungsspannung: ± 5V bis ± 25V
  • Ausgang: 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 25W x 2 bei 8 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: Multiwatt
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 25 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7265, 1467650, 146-7650
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    725
    5
    € 7,00*
    ab € 1,52*
    € 4,42*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,27*
    € 7,48*
    1
    € 8,95*
    ab € 3,33*
    € 7,79*
    Lager 139
    618
    1
    € 14,99*
    ab € 3,66*
    € 8,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    DIL 16 SMD M
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-16-03-09-F1
    ab € 0,275*
    Zubehör
    Nichicon
    UFG1J100MEM
    ab € 0,46*
    Zubehör
    Sonitron
    SPS-3530-03-C1
    ab € 8,99*
    Zubehör
    Sonitron
    SPS-2220-03
    ab € 8,74*
    Zubehör
    Vishay
    Y070610K0000T9L
    ab € 17,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.