Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Klasse A-B Audio Verstärker Audio 2-Kanal Stereo MULTIWATT V 25W 11-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-426168
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7265
EAN/GTIN:
     5059042506679
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo
Leistung max. = 25W
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = MULTIWATT V
Pinanzahl = 11
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Audio-Leistungsverstärker, Klasse AB, STMicroelectronics. Mono-, Stereo- und Mehrfachkanal-Lösungen Vielzahl von Ausgangsleistungsoptionen
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
2-Kanal Stereo
Leistung max.:
25W
Montage-Typ:
Durchsteckmontage
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
MULTIWATT V
Pinanzahl:
11
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, 426168, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, STMicroelectronics, TDA7265, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
775
5
€ 7,00*
ab € 1,52*
€ 4,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 8,64*
1 Tag
634
1
€ 14,99*
ab € 3,67*
€ 8,74*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 9,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 2,14*
Zubehör
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
Zubehör
Nichicon
UFG1J100MEM
ab € 0,67*
Zubehör
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 9,92*
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
ab € 9,60*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.