Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA2822D AMPLIFIER, POWER 15V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467649
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA2822D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Verstärkerklasse: AB
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Audioverstärker: AB
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 15V
  • Ausgang: 1 x Mono, 2 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 800mW x 1 bei 16 Ohm, 380mW x 2 bei 8 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Ausgangsleistung: 380 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA2822D, 1467649, 146-7649
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2682
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,94*
    € 2,57*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,55*
    € 2,57*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,18*
    € 2,69*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,32*
    € 2,72*
    1 Tag
    173
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,99*
    € 3,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.