Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 150 µH, 690 mA, Geschirmt, 810 mA, DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463490
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR74-151-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
HF Drossel
RMS-Strom Irms: 690 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 150 µH
  • Produktpalette: DR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 810 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 7.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Produkthöhe: 4.35 mm
  • Produktlänge: 7.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON COILTRONICS, DR74-151-R, 1463490, 146-3490
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1100
    Frei Haus
    ab € 0,69*
    € 0,82*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 1,22*
    Lager 139
    1095
    1
    € 14,99*
    ab € 0,631*
    € 1,253*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.