Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 10 µH, 2.41 A, Geschirmt, 3.17 A, DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463480
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR74-100-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
HF Drossel
RMS-Strom Irms: 2.41 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: DR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.17 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 7.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Produkthöhe: 4.35 mm
  • Produktlänge: 7.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON COILTRONICS, DR74-100-R, 1463480, 146-3480
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1100
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,72*
    Lager 139
    1487
    1
    € 14,99*
    ab € 0,513*
    € 1,057*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1100
    € 25,00*
    ab € 0,865*
    € 1,23*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,36*
    € 1,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bussmann by Eaton
    NO.270
    ab € 698,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.