Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4300.0609 STECKER,IEC,LEISTUNG,10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462707
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4300.0609
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4300.0609, 1462707, 146-2707
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,94*
    € 7,50*
    € 6,90*
    ab € 5,21*
    € 9,20*
    € 5,90*
    ab € 4,45*
    € 9,94*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 6,28*
    € 14,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.