Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 47 pF, 25 V, 0201 [Metrisch: 0603], ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1458848
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0201JRNPO8BN470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [Metrisch: 0603]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 025v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO (PHYCOMP), CC0201JRNPO8BN470, 1458848, 145-8848
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00357*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01245*
    € 0,01482
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00875*
    € 0,01041
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00636*
    € 0,00757
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00626*
    € 0,00745
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00611*
    € 0,00727
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00587*
    € 0,00699
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00573*
    € 0,00682
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00561*
    € 0,00668
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,00532*
    € 0,00633
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00518*
    € 0,00616
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,00503*
    € 0,00599
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00357*
    € 0,00425
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0201C470J3GACTU
    ab € 0,00457*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.