Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T350C106K010AT KONDENSATOR, 10æF, 10V, 10%, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1457577
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350C106K010AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
tantalkondensator 10uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 5 ohm
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: UltraDip II T35X Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 8.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T350C106K010AT, 1457577, 145-7577
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,44*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,94*
    € 7,0686
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,1531
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T350K106K050AT
    ab € 9,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.